Pepperl Fuchs - Inductifs DC NBN8-12GM50-EI-M1 - 283416-0011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 8 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - autre
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M12
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050143089789
Réf. Sonepar
01129001847
Réf. Fournisseur
283416-0011
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
8 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
12 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
50 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
nickelé
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
9...30 V
fréquence de commutation:
1500 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non