Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCB40-FP-Z2-P1 - 180625

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCB40-FP-Z2-P1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 40 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143015474

Réf. Sonepar

01129180625

Réf. Fournisseur

180625

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

40 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

84 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

84 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...60 V

fréquence de commutation:

50 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 80x80mm 40mm 2 fils NO/NF