Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCN100-F23-E2-V1 - 033499

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCN100-F23-E2-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 100 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143002771

Réf. Sonepar

01129033499

Réf. Fournisseur

033499

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

100 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

177 mm

hauteur du capteur:

60.5 mm

longueur du capteur:

177 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

10 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 100mm PNP NO M12 4b