Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCN4-12GM40-Z0 - 089252

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCN4-12GM40-Z0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143007011

Réf. Sonepar

01129089252

Réf. Fournisseur

089252

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

40 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...60 V

fréquence de commutation:

800 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M12 4mm 2 fils NO