Pepperl Fuchs - Inductifs DC NCN50-FP-A2-P1 - 187587

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 50 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143018000
Réf. Sonepar
01129187587
Réf. Fournisseur
187587
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
50 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
80 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...60 V
fréquence de commutation:
80 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non