Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ10-F-E2-10M-Y89586 - 089586

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 10 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143316410
Réf. Sonepar
01129089586
Réf. Fournisseur
089586
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
10 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
45 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
12 mm
résistant à l'épreuve de la pression:
Non