Pepperl Fuchs - Inductifs DC NJ25-50-E2 - 004412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 25 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143079223
Réf. Sonepar
01129004412
Réf. Fournisseur
004412
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
25 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
50 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
82 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
40 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...30 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
fréquence de commutation:
100 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non