Pepperl Fuchs - Inductifs DC NMB15-30GM65-Z9-V1 - 912737

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NMB15-30GM65-Z9-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143232314

Réf. Sonepar

01129912737

Réf. Fournisseur

912737

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

15 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

2-fils intégral

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

30 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

65 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M30 15mm 2 fils NO M12 4b