Pepperl Fuchs - Inductifs DC NRB15-30GM50-E2-IO-C-V1 - 306533-0009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M30
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050143377947
Réf. Sonepar
01129003177
Réf. Fournisseur
306533-0009
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
15 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
30 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
65 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
autre
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
600 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non