Pepperl Fuchs - Inductifs DC NRB50-FP-A2-P3-V1 - 134473

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NRB50-FP-A2-P3-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 50 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143015276

Réf. Sonepar

01129134473

Réf. Fournisseur

134473

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

50 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

84 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

84 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

80 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 80x80mm 50mm PNP NO+NF M12 4b