Pepperl Fuchs - Inductifs DC NRB6-18GM40-E2-C-V1 - 306533-0402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 6 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050143162956
Réf. Sonepar
01129002307
Réf. Fournisseur
306533-0402
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
6 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
18 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
longueur du capteur:
55 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
600 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non