Pepperl Fuchs - Inductifs DC NRN35-L3-A2-V1 - 306534-0104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 35 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143378197
Réf. Sonepar
01129003660
Réf. Fournisseur
306534-0104
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
35 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
67 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
10...30 V
fréquence de commutation:
180 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non