Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2 - 304275-000001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 15 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143377091
Réf. Sonepar
01129003020
Réf. Fournisseur
304275-000001
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
15 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
40 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
67 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau d
tension d’alimentation:
18...30 V
fréquence de commutation:
10 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non