Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSN4-12GH45-2E2-V1-S2D2 - 304276-000014

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSN4-12GH45-2E2-V1-S2D2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050143377244

Réf. Sonepar

01129003879

Réf. Fournisseur

304276-000014

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

12 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

longueur du capteur:

65 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau d

tension d’alimentation:

18...30 V

fréquence de commutation:

30 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif de sécurité M12 4mm 2x OSSD PNP M12 4b