Pepperl Fuchs - Inductifs DC NSN8-18GM50-2E2-S2D2 - 304276-000029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 8 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
01129003864
Réf. Fournisseur
304276-000029
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
8 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
18 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
60 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
résistant à l'épreuve de la pression:
Non