Pepperl Fuchs - Inductifs DC RJ21-E2-0,1M-V1 - 119771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143011827
Réf. Sonepar
01129119771
Réf. Fournisseur
119771
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
largeur du capteur:
45 mm
hauteur du capteur:
80 mm
longueur du capteur:
20 mm
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
résistant à l'épreuve de la pression:
Non