Pepperl Fuchs - Inductifs DC SB3,5-E2 - 110941

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC SB3,5-E2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 3.5 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143010080

Réf. Sonepar

01129110941

Réf. Fournisseur

110941

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

3.5 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

15 mm

longueur du capteur:

19.5 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

3000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif fourche 3,5mm PNP NO