Pepperl Fuchs - Inductifs DC SB3,5-G-E2-2M - 189906

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC SB3,5-G-E2-2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143019076

Réf. Sonepar

01129189906

Réf. Fournisseur

189906

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

10 mm

hauteur du capteur:

15 mm

longueur du capteur:

19.5 mm

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

Détecteur inductif fourche 3,5mm PNP NO