Pepperl Fuchs - Inductifs DC SJ15-E2-V1-Y23594 - 023594
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129023594
Réf. Fournisseur
023594
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
60 mm
longueur du capteur:
48 mm
type de construction du boîtier:
type de construction spécial


