Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Inductifs DC SJ30-A2 - 000821

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs DC SJ30-A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143079179

Réf. Sonepar

01129000821

Réf. Fournisseur

000821

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

51 mm

hauteur du capteur:

110 mm

longueur du capteur:

84 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

10...30 V

fréquence de commutation:

150 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif fourche 30mm PNP NO+NF