Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NBN40-U4LK-N0-V1 - 70133146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 40 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - autre
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
inductif série Varikont
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
01129004691
Réf. Fournisseur
70133146
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
40 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
100 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non