Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCN3-F31K-N4-S - 70133356

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 3 mm
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143457984
Réf. Sonepar
01129004407
Réf. Fournisseur
70133356
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
3 mm
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
65 mm
hauteur du capteur:
35.5 mm
longueur du capteur:
77.5 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
3000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non