Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NCN3-F31K2M-N4-B13-S - 70131295-0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 3 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143457946
Réf. Sonepar
01129004105
Réf. Fournisseur
70131295-0001
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
3 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
100 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
106 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
3000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non