Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ0,8-5GM-N - 70133075

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ0,8-5GM-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 0.8 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050143454877

Réf. Sonepar

01129004769

Réf. Fournisseur

70133075

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

0.8 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

5 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

largeur du capteur:

5 mm

hauteur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

20 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

3 mA

tension d’alimentation:

5...25 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...25 V

fréquence de commutation:

5000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif M5 0,8mm NAMUR NC