Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ1,5-18GM-N-D - 70133016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 1.5 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050143454358
Réf. Sonepar
01129003949
Réf. Fournisseur
70133016
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
1.5 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
18 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
50 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d'alimentation de courant nominal CC:
5...25 V
fréquence de commutation:
400 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Oui