Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ1,5-6,5-N-Y40233 - 70133026

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ1,5-6,5-N-Y40233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 1.5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inductif diamètre 6,5mm lisse

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

01129003935

Réf. Fournisseur

70133026

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

1.5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

6.5 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

longueur du capteur:

22 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

5000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 6,5mm lisse 1,5mm NAMUR NC