Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ10-22-N-G - 70133284

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ10-22-N-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 10 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143456567

Réf. Sonepar

01129004509

Réf. Fournisseur

70133284

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

10 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

21 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

hauteur du capteur:

35 mm

longueur du capteur:

35 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8...8 V

fréquence de commutation:

2000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif Pg21 10mm NAMUR NC