Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ15-M1K-N-V1 - 70133129

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ15-M1K-N-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 15 mm

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143455300

Réf. Sonepar

01129004722

Réf. Fournisseur

70133129

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

15 mm

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

91 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

fréquence de commutation:

100 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 30x30x91 15mm NAMUR NC M12 4b