Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ20-40-N - 70133323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 20 mm
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143458394
Réf. Sonepar
01129004460
Réf. Fournisseur
70133323
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
20 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
40 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
95 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
100 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non