Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ40-FP-SN-P4 - 70133170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 40 mm
finition du raccordement électrique - connecteur 1/2 pouce
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129004671
Réf. Fournisseur
70133170
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
40 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur 1/2 pouce
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
80 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
80 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
100 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non