Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ5-11-N - 70133203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 5 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143455959
Réf. Sonepar
01129004635
Réf. Fournisseur
70133203
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
5 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
11 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
11 mm
hauteur du capteur:
31 mm
longueur du capteur:
30 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre poli
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8...8 V
fréquence de commutation:
3000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non