Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ5-11-N-5M - 70133205

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ5-11-N-5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143455973

Réf. Sonepar

01129004632

Réf. Fournisseur

70133205

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

distance de commutation:

5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

diamètre du capteur:

11 mm

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

31 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

SIL conformément à IEC 61508:

2

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC:

8...8 V

fréquence de commutation:

3000 Hz

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 11mm lisse 5mm NAMUR NC Câble 5M