Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ5-11-N-G-6M - 70133210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 5 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143457595
Réf. Sonepar
01129004624
Réf. Fournisseur
70133210
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
5 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
14 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
31 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
fréquence de commutation:
3000 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non