Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR NJ8-18GK-N-150 - 70133019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 8 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Inductif diamètre M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050143454372
Réf. Sonepar
01129003946
Réf. Fournisseur
70133019
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
8 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
18 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
longueur du capteur:
47 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3 mA
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8...8 V
fréquence de commutation:
200 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non