Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR RC10-14-N3-Y110970 - 110970

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR RC10-14-N3-Y110970

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143113880

Réf. Sonepar

01129110970

Réf. Fournisseur

110970

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

32.5 mm

longueur du capteur:

20 mm

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif annulaire NAMUR Bistable