Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR RC15-14-N0 - 095910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143000579
Réf. Sonepar
01129095910
Réf. Fournisseur
095910
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
diamètre du capteur:
15 mm
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
32.5 mm
longueur du capteur:
20 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
5...25 V
fréquence de commutation:
1500 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non