Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR RC15-14-N3-Y115615 - 115615

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR RC15-14-N3-Y115615

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143010967

Réf. Sonepar

01129115615

Réf. Fournisseur

115615

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

autre

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

32 mm

longueur du capteur:

30 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

tension d’alimentation:

5...25 V

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif annulaire NAMUR Bistable