Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ3,5-H - 70132982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143458264
Réf. Sonepar
01129003982
Réf. Fournisseur
70132982
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
15 mm
longueur du capteur:
19.5 mm
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
résistant à l'épreuve de la pression:
Non