Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ3,5-N - 70132984

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 3.5 mm
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143454211
Réf. Sonepar
01129003978
Réf. Fournisseur
70132984
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
3.5 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
15 mm
longueur du capteur:
19.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
3 mA
tension d’alimentation:
8.2...8.2 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8.2...8.2 V
fréquence de commutation:
3000 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans