Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ3,5-N-Y08944 - 70132993

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 3.5 mm
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143458288
Réf. Sonepar
01129003969
Réf. Fournisseur
70132993
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
distance de commutation:
3.5 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
autre
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
15 mm
longueur du capteur:
19.5 mm
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
revêtement du boîtier:
autre
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d’alimentation:
8...8 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
8...8 V
fréquence de commutation:
500 Hz
résistant à l'épreuve de la pression:
Non