Pepperl Fuchs - Inductifs NAMUR SJ3,5-N-Y37091 - 70132995

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
finition de la sortie de commutation - NAMUR
finition de la fonction de commutation - contact à ouverture
matériau du boîtier/corps - plastique
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129003967
Réf. Fournisseur
70132995
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
finition de la sortie de commutation:
NAMUR
finition de la fonction de commutation:
contact à ouverture
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
15 mm
longueur du capteur:
19.5 mm
type de construction du boîtier:
type de construction spécial