Pepperl Fuchs - Inductifs position PMI14V-F112-U-V3 - 263762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - inductif
type de tension - DC
tension de fonctionnement normale - 18...30 V
longueur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143043958
Réf. Sonepar
01129263762
Réf. Fournisseur
263762
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
principe de fonctionnement:
inductif
type de tension:
DC
tension de fonctionnement normale:
18...30 V
longueur:
35 mm