Pepperl Fuchs - Inductifs Wireless NDP20-FP-V1 - 210657

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Inductifs Wireless NDP20-FP-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • largeur du capteur - 80 mm

  • hauteur du capteur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143026487

Réf. Sonepar

01129210657

Réf. Fournisseur

210657

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

matériau du boîtier/corps:

plastique

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

80 mm

hauteur du capteur:

80 mm

longueur du capteur:

40 mm

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

Détecteur inductif 80x80mm 20mm M12 4b