Pepperl Fuchs - Magnetiques MB-F32-A2 - 037712

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Magnetiques MB-F32-A2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • type de construction du boîtier - Quader

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0

  • nombre de sorties retardées protégées - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143003242

Réf. Sonepar

01129037712

Réf. Fournisseur

037712

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

type de construction du boîtier:

Quader

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

aimant

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

21 mm

longueur du capteur:

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

température ambiante:

-25...85 °C

tension d'alimentation assignée DC:

10...30 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique PNP NO+NF