Pepperl Fuchs - Magnetiques MB60-8GM50-E2-V3 - 218379

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Magnetiques MB60-8GM50-E2-V3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - cylindre, filetage

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 60 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143029150

Réf. Sonepar

01129218379

Réf. Fournisseur

218379

Réf. Commerciale

Pepperl Fuchs

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

60 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

longueur du capteur:

60 mm

diamètre du capteur:

8 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Détecteur magnétique M8 60mm PNP NO M8 3b