Pepperl Fuchs - Magnetiques MB80-12GM50-E0-PUR - 324882

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 80 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - NPN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143198627
Réf. Sonepar
01129324882
Réf. Fournisseur
324882
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
80 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
longueur du capteur:
50 mm
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67