Pepperl Fuchs - Magnetiques MMB70-18GH50-E2-V1 - 278606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 70 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143047482
Réf. Sonepar
01129278606
Réf. Fournisseur
278606
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
70 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
longueur du capteur:
60 mm
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67