Pepperl Fuchs - Optos autres OFR-70-2 - 122171

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres OFR-70-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 70 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

  • avec étalon - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143012176

Réf. Sonepar

01129122171

Réf. Fournisseur

122171

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

carré

hauteur:

70 mm

largeur:

70 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

Réflecteur adhésif OFR-70-2