Pepperl Fuchs - Optos autres REF-1000MMx1000MM - 409248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
hauteur - 1000 mm
largeur - 1000 mm
nombre de trous de fixation - 4
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143053063
Réf. Sonepar
01129409248
Réf. Fournisseur
409248
Réf. Commerciale
Pepperl Fuchs
forme:
carré
hauteur:
1000 mm
largeur:
1000 mm
nombre de trous de fixation:
4
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non