Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos autres REF-250MMx250MM - 199570

CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos autres REF-250MMx250MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 250 mm

  • nombre de trous de fixation - 4

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143022403

Réf. Sonepar

01129199570

Réf. Fournisseur

199570

Marque

Pepperl Fuchs

forme:

carré

hauteur:

250 mm

largeur:

250 mm

nombre de trous de fixation:

4

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur